Silky(ユーエム工業)
めばえネクスト 替刃
めばえネクスト用の替刃。荒い目のアサリなし刃で、切り口がきれいに仕上がるため、木を傷つけにくく剪定に最適です。刃先の焼き入れ処理を施していないため、目立てヤスリでの上目直しが可能です。
用途
生木の剪定・枝打ち
種別
替刃
質量(g)
55
使用時寸法(mm)
270×40×1.4
切り幅(mm)
1.3
目数(mm)
30(8枚目)
刃渡り(mm)
210
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20811369
261-21
¥
2,180
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
めばえネクスト 替刃
参考になった