エルメックス
電子天秤
エルメックス社自動秤量分注装置DTcubeDT-3付属品です。
付属品
AVアダプター
種類
電子天秤
ひょう量(g)
1500
最小表示(g)
0.1
表示形式
デジタル
アズワン品番
64-8070-43
ひょう量単位
g
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20874764
EX1500
¥
49,500
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000