曜日別特売

ウイルス感染換気対策用二酸化炭素 CO2 モニター

ウイルス感染換気対策用二酸化炭素 CO2 モニター - 理研計器

経済産業省通達「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」準拠品
光学式(NDIR式)センサ搭載による正確な測定(消毒用アルコール干渉なし)
Bluetooth搭載によるタブレット端末・スマートフォンと連動可能(専用無料アプリ「RKLinK」と連動、メールアラート送信可能)
3色(緑・橙・赤)バックライト付画面表示で濃度を視覚的に確認可能
シンプル設計、簡単操作
10年間メンテナンスフリー(部品交換不要・定期点検不要)
2WAY(壁掛けor置き型)

質量(g)約180使用温度範囲(℃)0~40(急変なきこと)電源AC100V~AC240V±10%・50/60Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×38.5×120検知原理非分散型赤外線吸収式(NDIR式)検知範囲400~5000ppm消費電力(VA)最大:5(AC100V時)/最大:8(AC240V時)表示機能LCDデジタル表示(緑・橙・赤3色バックライト付)保証期間(メーカー)1年(取扱説明書、検査成績書、保証書付き)警報設定値1st:1000ppm/2nd:1500ppm(初期設定値)※警報設定値は任意に設定可能。アズワン品番65-1675-46警報機能(動作)1st/バックライト点灯(橙)、ブザー鳴動、2nd/バックライト点灯(赤)、ブザー鳴動 ※初期設定ではブザーON設定になります。検知対象ガス二酸化炭素(CO)使用湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20874886CO2RK-Lite
40,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする