曜日別特売

イラストステッカー標識 防犯カメラ作動中

イラストステッカー標識 防犯カメラ作動中 - 日本緑十字社イラストステッカー標識 防犯カメラ作動中 - 日本緑十字社イラストステッカー標識 防犯カメラ作動中 - 日本緑十字社イラストステッカー標識 防犯カメラ作動中 - 日本緑十字社

文字とイラストが併記されたステッカータイプの標識です。

材質基材:PET、粘着剤:アクリル系消銀地質量(g)18取付方式粘着シール表示内容防犯カメラ作動中内容量1組(2枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20936739047133244-5232150220
840
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
20936748047134244-5244220150
840
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする