日本緑十字社
消防・危険物標識 火気厳禁
錆びにくいステンレス製で、危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づく標識です。
用途
当該情報の明示(指示)用に。
材質
ステンレス
厚さ(mm)
0.5
取付
穴4ヵ所
質量(g)
700
取付方式
ビス止め(ビス別売)
表示内容
火気厳禁
穴径(mm)
4mmΦ×4ヵ所
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20936836
053401
244-5211
600
300
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
20936845
055401
244-5229
300
600
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください