消防・危険物標識 危険物屋外タンク貯蔵所

消防・危険物標識 危険物屋外タンク貯蔵所 - 日本緑十字社消防・危険物標識 危険物屋外タンク貯蔵所 - 日本緑十字社消防・危険物標識 危険物屋外タンク貯蔵所 - 日本緑十字社消防・危険物標識 危険物屋外タンク貯蔵所 - 日本緑十字社

錆びにくいステンレス製で、危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づく標識です。

用途当該情報の明示(指示)用に。材質ステンレス厚さ(mm)0.5取付穴4ヵ所質量(g)700取付方式ビス止め(ビス別売)表示内容危険物屋外タンク貯蔵所穴径(mm)4mmΦ×4ヵ所内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20936897053408244-5248600300
9,000
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
20936906055408244-5208300600
9,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする