日本緑十字社
消防・危険物標識 危険物の類別・保安監督者
錆びにくいステンレス製で、危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づく標識です。
用途
当該情報の明示(指示)用に。
トラスコ品番
244-5231
材質
ステンレス
厚さ(mm)
0.5
取付
穴4ヵ所
質量(g)
700
取付方式
ビス止め(ビス別売)
縦(mm)
600
横(mm)
300
表示内容
危険物の類別・保安監督者
穴径(mm)
4mmΦ×4ヵ所
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20936915
053416
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください