曜日別特売

消防・危険物標識 禁煙・火気厳禁・危険物品持込み厳禁

消防・危険物標識 禁煙・火気厳禁・危険物品持込み厳禁 - 日本緑十字社消防・危険物標識 禁煙・火気厳禁・危険物品持込み厳禁 - 日本緑十字社

危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づく標識です。
熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
日本消防標識工業会推奨品です。

用途当該情報の明示(指示)に。トラスコ品番387-3471材質硬質塩化ビニール厚さ(mm)1質量(g)200取付方式穴ナシ(加工フリー)縦(mm)250横(mm)500表示内容禁煙・火気厳禁・危険物品持込み厳禁内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20937019059104
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする