曜日別特売

消防標識 火気厳禁・NOOPENFLAME

消防標識 火気厳禁・NOOPENFLAME - 日本緑十字社消防標識 火気厳禁・NOOPENFLAME - 日本緑十字社消防標識 火気厳禁・NOOPENFLAME - 日本緑十字社消防標識 火気厳禁・NOOPENFLAME - 日本緑十字社消防標識 火気厳禁・NOOPENFLAME - 日本緑十字社

令和2年4月1日より東京都火災予防条例施工規則が改正され、禁止行為の標識が新様式となりました。
日本消防標識工業会推奨品です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。

用途当該情報の明示(指示)に。材質硬質塩化ビニール厚さ(mm)1タイププレート取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)表示内容火気厳禁・NOOPENFLAME内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20937064059107251-463570150300
1,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
20937080059110251-465170300150
1,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
20937089059207251-4628200250500
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
20937098059210251-4630200500250
2,000
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする