曜日別特売

消防標識ステッカー 火気厳禁・NOOPENFLAME

消防標識ステッカー 火気厳禁・NOOPENFLAME - 日本緑十字社消防標識ステッカー 火気厳禁・NOOPENFLAME - 日本緑十字社消防標識ステッカー 火気厳禁・NOOPENFLAME - 日本緑十字社消防標識ステッカー 火気厳禁・NOOPENFLAME - 日本緑十字社

令和2年4月1日より東京都火災予防条例施工規則が改正され、禁止行為の標識が新様式となりました。
日本消防標識工業会推奨品です。

用途当該情報の明示(指示)に。材質本体:軟質塩化ビニール、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.4タイプステッカー取付方式貼付タイプ表示内容火気厳禁・NOOPENFLAME内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20937186059113251-464914150300
1,100
999
1,099(税込)
当日出荷
20937195059116251-462714300150
1,100
999
1,099(税込)
当日出荷
20937204059213251-463340250500
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
20937220059216251-464140500250
1,500
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする