日本緑十字社
消防標識ステッカー 危険物品持込厳禁
令和2年4月1日より東京都火災予防条例施工規則が改正され、禁止行為の標識が新様式となりました。
日本消防標識工業会推奨品です。
用途
当該情報の明示(指示)に。
表示内容
危険物品持込厳禁・NOHAZARDOUSMATERIALS
材質
本体:軟質塩化ビニール、粘着剤:アクリル系
取付方式
貼付タイプ
厚さ(mm)
0.4
タイプ
ステッカー
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20937229
059114
150
300
251-4650
14
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
20937238
059117
300
150
251-4631
14
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
20937247
059214
250
500
251-4647
40
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
20937256
059217
500
250
251-4626
40
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください