消防標識 火災報知機 組立式三角柱タイプ

消防標識 火災報知機 組立式三角柱タイプ - 日本緑十字社

広範囲からの視認が可能な、消火器等の設置場所を示す三角柱タイプの標識です。
組立式になっており、未使用時はフラット状態になるため収納性に優れます。

用途当該情報の明示に。トラスコ品番254-0749材質PET厚さ(mm)(板)0.75質量(g)58取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス別売、両面テープ付)縦(mm)270横(mm)90表示内容火災報知機内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20937265066031
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする