日本緑十字社
消防標識 消火器 組立式三角柱タイプ
広範囲からの視認が可能な、消火器等の設置場所を示す三角柱タイプの標識です。
組立式になっており、未使用時はフラット状態になるため収納性に優れます。
用途
当該情報の明示に。
材質
PET
厚さ(mm)
(板)0.75
質量(g)
58
取付方式
ビス止めまたはテープ止め(ビス別売、両面テープ付)
縦(mm)
270
横(mm)
90
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20937274
066035
254-0746
消火器
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
20937290
066038
254-0740
消火栓
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください