日本緑十字社
消防標識 火災報知機
消火器の設置場所を明示します。
用途
当該情報の明示に。
トラスコ品番
250-1778
材質
硬質塩化ビニール
厚さ(mm)
1
質量(g)
28
取付方式
穴ナシ(加工フリー)、ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープは別売)
縦(mm)
240
横(mm)
80
表示内容
火災報知機
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20937299
066509
¥
470
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください