ユニット
消防標識 消火器↓
消火器設置場所を一目で判別できます。
用途
屋内の消火器設置場所への掲示に。
トラスコ品番
257-4514
材質
蓄光塩ビ板
厚さ(mm)
1.2
取付
ビス止め、両面テープ固定
質量(g)
38
タイプ
蓄光タイプ
縦(mm)
240
横(mm)
80
表示内容
消火器↓
取付穴径(mm)
2.5
内容量
1枚
注意
※ビス、両面テープ等の固定具はお客様にてご用意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20937308
825-99
¥
1,000
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください