ユニット
消防標識 消火器↓
消火器設置場所を一目で判別できます。
用途
屋内の消火器設置場所への掲示に。
トラスコ品番
257-4506
材質
塩ビ板、反射ステッカー
厚さ(mm)
1
取付
ビス止め、両面テープ固定
質量(g)
38
タイプ
反射タイプ
縦(mm)
240
横(mm)
80
表示内容
消火器↓
取付穴径(mm)
2.5
内容量
1枚
注意
※ビス、両面テープ等の固定具はお客様にてご用意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20937326
825-98
¥
800
¥
689
¥
758
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください