日本緑十字社
高輝度蓄光避難誘導標識 ←非常口
東京都条例適合品です。
工具不要で設置が容易なステッカータイプの高輝度蓄光標識です。
長時間の自発光能力で、停電時の避難誘導に効果を発揮します。
表示内容
←非常口
取付方式
粘着シール
材質
基材:PET・蓄光剤、粘着剤:アクリル系
トラスコ品番
114-0542
質量(g)
26
縦(mm)
120
横(mm)
220
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20937344
068042
120
220
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください