日本緑十字社
高輝度蓄光避難誘導標識 ←非常口→
東京都条例適合品です。
工具不要で設置が容易なステッカータイプの高輝度蓄光標識です。
長時間の自発光能力で、停電時の避難誘導に効果を発揮します。
トラスコ品番
114-0760
材質
基材:PET・蓄光剤、粘着剤:アクリル系
質量(g)
35
取付方式
粘着シール
縦(mm)
120
横(mm)
300
表示内容
←非常口→
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20937369
068044
¥
8,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください