日本緑十字社
高輝度蓄光避難誘導標識 非常口(階段上)
東京都条例適合品です。
工具不要で設置が容易なステッカータイプの高輝度蓄光標識です。
長時間の自発光能力で、停電時の避難誘導に効果を発揮します。
トラスコ品番
114-0550
材質
基材:PET・蓄光剤、粘着剤:アクリル系
質量(g)
29
取付方式
粘着シール
縦(mm)
130
横(mm)
230
表示内容
非常口(階段上)
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20937396
068047
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください