曜日別特売

蓄光ステッカー標識 防火扉この前へ物を置かないでください

蓄光ステッカー標識 防火扉この前へ物を置かないでください - 日本緑十字社

暗闇での視認性に優れた蓄光タイプのステッカー標識です。消灯後も数分間発光します。

用途当該情報の明示(指示)に。トラスコ品番254-0747材質基材:軟質塩化ビニール・蓄光材、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05質量(g)68取付方式貼付タイプ縦(mm)150横(mm)225表示内容防火扉この前へ物を置かないでください。内容量1組(5枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20937430069013
6,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする