日本緑十字社
廃棄物標識 特別管理産業廃棄物保管場所
空欄部分に必要事項を記入し掲示するための樹脂タイプ標識です。
用途
廃棄物の保管場所に。
トラスコ品番
353-7654
材質
ポリプロピレン
色
白地・赤/黒
取付
4mmΦ穴×4
質量(g)
280
取付方式
ビス止め(ビス別売)
縦(mm)
600
横(mm)
600
印刷
表印刷
表示内容
特別管理産業廃棄物保管場所
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20937475
075008
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください