日本緑十字社
LED矢印誘導パネル用掲示板(スリーブ) 300×380mm
LED矢印誘導灯用の掲示板です。
131020用の大きな掲示(B4サイズまで)が必要な際の追加オプションになります。
用途
フォークリフトや作業車等に。
単管やコーンバー等に。
トラスコ品番
354-0346
材質
PVC・ABS
質量(g)
150
取付方式
マグネット
対応
(寸法)260×270(B4用紙まで対応)
縦(mm)
300
横(mm)
380
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20937606
131021
¥
3,920
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください