日本緑十字社
U型パッキン パッキン-224
板素材やエッジの保護時に役立ちます。
自由な長さにカットできます。
用途
ガラス、アクリル、鉄板等の破損防止に。
材質
PVC
色
透明
トラスコ品番
354-0302
長さ(mm)
8.4
幅(mm)
5.7
厚さ(mm)
5.7
質量(g)
89
長さ(m)
2.4
内幅(mm)
2.8
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20937895
246153
2.8
5.7
¥
1,020
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください