トラ柄クッション 黄/黒

トラ柄クッション 黄/黒 - 日本緑十字社トラ柄クッション 黄/黒 - 日本緑十字社トラ柄クッション 黄/黒 - 日本緑十字社トラ柄クッション 黄/黒 - 日本緑十字社

危険標示にクッション機能をプラスしました。
建物の凹凸部分に手軽に貼れ、危険標示とクッション機能で人や建物を保護します。
トラ柄が事前の注意喚起を促し、30mmの厚いクッションが衝突時の衝撃を緩和します。

用途
工事現場・工場・駐車場等の危険標示や保護用に、また自動車等の擦り傷防止に。
衝突時の衝撃緩和に。
材質クッション:発泡ウレタン、表面:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系黄/黒取付方式貼付タイプ(はく離紙付)厚さ(mm)30長さ(m)1内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
幅(mm)
厚さ(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20937904247111110030353-8741172
6,100
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
20937920247112120030354-0339345
11,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする