日本緑十字社
トラ柄クッション(マグネット付き) 黄/黒
マグネットシートで貼り付けるので何度でも貼り替えが可能です。
クッションの両端に磁力の強い異方性マグネットを貼り合わせたトラクッションです。
クッション機能で人や建物を保護します。
用途
工事現場・工場・駐車場等の危険標示や保護用に、また自動車等の擦り傷防止に。
衝突時の衝撃緩和に。
材質
クッション:発泡ウレタン、表面:ポリエチレン、マグネットシート
色
黄/黒
長さ(m)
0.5
裏面
(両端)50mm幅異方性マグネット付き
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
幅(mm)
厚さ(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20937929
247121
0.5
300
5、(マグネットシート)0.8
353-8787
210
¥
6,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20937938
247122
0.5
450
5、(マグネットシート)0.8
354-0291
380
¥
9,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20937947
247123
0.5
300
8、(マグネットシート)0.8
354-0318
240
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20937956
247124
0.5
450
8、(マグネットシート)0.8
353-8815
410
¥
9,800
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください