クイックテープ(配管補修・補強用テープ) YT-QT1

クイックテープ(配管補修・補強用テープ) YT-QT1 - 日本緑十字社クイックテープ(配管補修・補強用テープ) YT-QT1 - 日本緑十字社

テープを濡らして対象物に巻き付けるだけで、固着後は補修効果が半永久的に持続します。
プラスチック、鉄、鉛、銅、ステンレス等、あらゆる素材の破損、亀裂、漏れ等の修理に最適です。
硬化後は耐熱性、耐圧性に優れ、サンド仕上げや塗装仕上げも可能です。
作業後、わずか20分程で硬化し接着します。

用途
屋内・屋外兼用。
配管、ホースの補修作業に。
トラスコ品番113-8829材質基材:ファイバーグラス、ゴムグローブ:シリコンラバー質量(g)38径(Φ)(適合)3/8B~1Bテープ幅(mm)25主な用途配管補修・補強用テープ長さ(mm)600特性耐熱性、耐圧性、屋内外兼用内容量1組(1セット)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20938148268411
7,200
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする