日本緑十字社
吹付プレート(ステンシルプレート) 0~9
耐久性に優れた亜鉛鉄板製で、繰り返しご使用いただけます。
お得な10枚1セットです。
プレートの四隅には折返し加工をしているので、怪我をしにくいです。
用途
路面や壁面の表示用に。
セット内容
表示プレート0・1・2・3・4・5・6・7・8・9(各1枚)
材質
亜鉛鉄板
色
シルバー
表示内容
0・1・2・3・4・5・6・7・8・9
内容量
1組(10枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
寸法(幅W×高さH)(mm)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20938245
307017
354-6779
6
(数字仕上り寸法)125×200
390
320
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20938254
307018
354-6767
4
(数字仕上り寸法)95×150
320
250
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください