日本緑十字社
のぼり旗 WBGT(注意・警戒・厳重警戒・危険)4枚セット
WBGT値の把握・対策に最適です。
お得な4枚セットです。
用途
当該情報の明示、啓発用に。
トラスコ品番
391-9475
材質
テトロンポンジ
寸法(mm)
1800×600
質量(g)
312
取付方式
ポール用チチテープ(8ヵ所)
表示内容
注意 WBGT25℃未満・警戒 WBGT25~28℃・厳重警戒 WBGT28~31℃・危険 WBGT31℃以上
本体生地厚さ(mm)
0.12
内容量
1組(4枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20938525
375829
¥14,000
¥
13,980
¥15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください