日本緑十字社
高輝度蓄光標識貼付用プレート 壁面用
蓄光避難誘導ステッカー標識を壁面へ設置するためのベースプレートです。
ステッカー(シール)を直接貼り付けられない凸凹の壁面への設置にもご使用いただけます。
材質
硬質塩化ビニール
厚さ(mm)
1
色
透明
文字内容
避難誘導
穴径(Φmm)
4
穴数
4
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
取付方式
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20938534
377004
105-5288
54
ビス止め(ビス別売)
110
324
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20938550
377005
107-7921
74
ビス止め(ビス別売)
130
384
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
20938559
377006
107-7967
39
ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
140
254
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20938568
377007
105-8365
31
ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
160
174
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20938577
377008
105-9983
52
ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
210
224
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
20938586
377015
353-8756
25
ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
132
144
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください