日本緑十字社
高輝度蓄光標識貼付用プレート 天井用
蓄光避難誘導ステッカー標識を天井へ設置するためのベースプレートです。
用途
壁面に取り付けができない場合に。
材質
硬質塩化ビニール
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
(曲げしろ)40
色
白
文字内容
避難誘導
穴径(Φmm)
4
穴数
2
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
取付方式
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20938595
377009
105-8362
72
ビス止め(ビス別売)
110
324
¥
2,200
取扱い終了
20938604
377010
105-5263
96
ビス止め(ビス別売)
130
384
¥
2,400
取扱い終了
20938620
377013
353-8738
57
ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
160
174
¥
2,200
取扱い終了
返品不可
20938629
377014
353-8808
110
ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
210
224
¥
2,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください