ユニット
ワイヤチェックゲージ
ワイヤロープの磨耗具合を計るゲージです。
不適格なワイヤロープを簡単に見分けることができます。
用途
工事現場等でのワイヤーロープ摩耗具合の計測に。
トラスコ品番
473-0829
材質
塩化ビニ―ル
質量(g)
10
縦(mm)
63
横(mm)
92
表示内容
点検確認 1.断線はないか 2.摩耗していないか(7%) 3.キンクしていないか 4.形くずれ、腐食はないか
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20940187
327-20A
¥630
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください