ユニット
メッシュ標識 関係者以外立入禁止
本体にメッシュ素材を採用、4mm幅の網目を通して風抜けがよく、ターポリン製の同型商品と比較しても風圧抵抗は約1/2なので強風対策に最適です。
単管等に簡単に設置できます。
用途
工事現場での安全対策に。
トラスコ品番
106-0109
材質
本体:ポリエステル、黄黒部:ターポリン、ハトメ部:真鍮ニッケル
質量(g)
130
取付方式
裏面マジックテープ式、ハトメ式
縦(mm)
710
横(mm)
450
表示内容
関係者以外 立入禁止
内容量
1枚
注意
※紐は付属していません。
※社名入れはできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20940589
342-81A
¥4,700
¥
3,998
¥4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください