ユニット
たれ幕 +
安全啓蒙活動に便利なたれ幕です。
耐久性に優れたターポリン生地を使用しております。
用途
工事現場での安全活動啓蒙表示に。
トラスコ品番
184-1853
セット内容
50cm紐×4本
材質
本体部:ビニールターポリン、ハトメ部:真鍮ニッケルメッキ
質量(g)
450
取付方式
ヒモ止め
縦(mm)
1800
横(mm)
450
表示内容
+ 安全第一
ハトメ内径(mm)
(ハトメ穴)10
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20940835
353-291
¥2,880
¥
2,398
¥2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください