ユニット
たれ幕 転倒災害をなくそう
耐久性に優れたターポリン生地を使用しております。
用途
工事現場での安全活動啓蒙表示に。
トラスコ品番
286-9182
セット内容
ヒモ付
材質
ターポリン
質量(g)
450
取付方式
穴4ヵ所
縦(mm)
1800
横(mm)
450
表示内容
滑り・つまずき・踏み外し 転倒災害をなくそう
ハトメ内径(mm)
(ハトメ穴)10
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20940860
353-461
¥2,880
¥
2,398
¥2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください