ユニット
作業管理関係ステッカーボーリングマシン
ヘルメットに貼ることで作業に必要な資格が簡単に識別できます。
用途
ヘルメットに貼り付けるステッカーです。
トラスコ品番
106-8074
材質
PPステッカー
取付
粘着シール
摘要
粘着シール・2枚1シート
質量(g)
1
径(Φmm)
35
表示内容
ボーリングマシン
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20941395
370-100
¥
120
¥
99
¥
109
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください