ヘルメット用ステッカー 未熟練者

ヘルメット用ステッカー 未熟練者 - ユニット
(1件のレビュー)

ヘルタイの側面に貼ることで作業に必要な資格が簡単に識別できます。
ヘルメットに貼ることで作業に必要な資格が簡単に識別できます。

トラスコ品番351-4745材質PPステッカー寸法(mm)35×35取付粘着シール質量(g)1表示内容+未熟練者内容量1組(2枚)
注意
※運送上に発生した破損[商品をご検品の上、各運送会社へご確認下さい]に関しては、一切責任を負いません。
※本来の使用用途以外で生じた損害につきましても、一切責任を負いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20941447371-60
120
99
109(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20941447
2024-05-22
用途: 林道ツーリング用ヘルメット
美容室ラ・レーヌサービス業

ヘルメットの後頭部に貼ることによって、林道ツーリング難所でモタモタしても後ろの方へ申し訳なさをアピールできます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする