曜日別特売

蛍光反射トラシート

蛍光反射トラシート - ユニット

カッターやはさみで必要なサイズに切れます。
昼間は蛍光色で、夜間は反射で危険箇所の明示に威力を発揮します。

用途駐車場、工場、倉庫の壁面、支柱など様々な危険箇所の注意喚起に。黄反射/黒材質ポリエステル樹脂、ガラス球反射層トラスコ品番256-0415質量(g)137テープ幅(mm)300テープ長さ(m)0.9テープ厚さ(mm)0.15内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20941806374-523000.90.15黄反射/黒
6,700
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする