ユニット
ユニラインテープ反射トラ 50幅×5m
ベースシートの表面にガラスビーズを均一に散布しているため、夜間広角度で優れた反射をします。
表面にガラスビーズを均一散布した夜間も安心な反射タイプです。
用途
工場、倉庫、駐車場等への区画表示に。
主な用途
表示・安全
使用場所
屋内
色
黄/黒
材質
合成ゴム(反射)
トラスコ品番
286-9635
質量(g)
700
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
5
テープ厚さ(mm)
1.5
使用条件
(テープカット)カッター等の切断用具が必要
内容量
1巻
注意
※路面への貼付施工には必ずプライマー(別売)を使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20941815
374-53
50
5
1.5
黄/黒
¥
4,950
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください