ユニット
ヘルメット野球帽型(飛)白 FRP
用途
飛来落下物防止用
トラスコ品番
739-6473
質量(g)
370
種類
野球帽
使用区分
飛来落下物防止用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20941998
377-01WH
白
FRP
¥
3,510
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください