ユニット
ヘルメットMP型(飛)白 FRP
用途
(MP型ST118ーEP)飛来落下物用
トラスコ品番
739-6589
質量(g)
380
種類
MP
使用区分
飛来落下物防止用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20942016
377-03WH
白
FRP
¥
4,100
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください