ユニット
ヘルタイ用ネームカバー 未熟練者
ヘルタイと併用することで役割がひと目で判別できます。
用途
工事現場、工場などで作業する人に。
トラスコ品番
256-9587
適合機種
ヘルタイ用
材質
軟質ビニール
寸法(mm)
58×165
質量(g)
7
表示内容
未熟練者
内容量
1枚
注意
※ヘルタイは別売です。
※下地は透明です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20942086
377-515
¥
450
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください