曜日別特売

丸型クッションドラム1型 ポリエチレン

丸型クッションドラム1型 ポリエチレン - ユニット
トラスコ品番826-3741セット内容水袋20リットル用×5個材質ポリエチレン質量(kg)6.8タイプ1型外径×高さH(Φmm×mm)580×830(肉厚4)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20942375385-23
50,000
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする