ユニット
ボールチェーン 2.3Φ×150mm
バルブ表示板を見やすく設置できる取付具です。
用途
バルブ表示板の取り付けに。
トラスコ品番
826-3909
寸法(mm)
2.3Φ×150
全長(mm)
150
質量(g)
82
タイプ
50本1組
径(Φmm)
2.3
内容量
1組(50本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20943915
460-10
ステンレス
¥
5,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください