曜日別特売

修理・点検標識 修理中運転禁止

修理・点検標識 修理中運転禁止 - ユニット

分電盤等の金属面へ設置できる点検標識です。
マグネット固定なので取り外しも簡単です。
本体ビニール生地はRoHS2.0準拠ノンフタル酸ビニール生地を採用しています。

用途工事現場、工場、一般施設での機械設備機器のメンテナンス時に。トラスコ品番184-0250材質軟質ビニール、ゴムマグネット厚さ(mm)0.25取付マグネット式質量(g)27縦(mm)200横(mm)100表示内容修理中 運転禁止RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
※RoHS2.0対応はビニール生地のみです。
※予めご了承下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20944369805-34B
660
569
626(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする