曜日別特売

吊り下げマグネット標識 調整作業中…

吊り下げマグネット標識 調整作業中… - ユニット

一目で状態が判別できて安全性がアップした大型標識です。
上部にヒモと裏側にゴムマグネットが付いていますので場所に応じた取付けができます。
記名部分は差替式ですので担当者、期間等の変更が簡単にできます。
(記名用紙をコピーして使ってください。
)本体ビニール生地はRoHS2.0準拠ノンフタル酸ビニール生地を採用しています。

用途工事現場、工場、一般施設での機械設備機器のメンテナンス時に。トラスコ品番184-1841セット内容記入用紙×1、40cmヒモ×1材質軟質ビニール、ゴムマグネット厚さ(mm)0.3取付吊り下げ式、マグネット式質量(g)168縦(mm)600横(mm)250表示内容調整作業中 運転停止 (担当者) (期間) 月 日 ~ 月 日RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
※RoHS2.0対応はビニール生地のみです。
※予めご了承下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20944378805-901A
2,000
1,798
1,978(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする