ユニット
フォークリフト標識 制限速度
フォークリフトの構内制限速度をお知らせする標識です。
用途
倉庫構内等への設置に
トラスコ品番
820-2426
材質
エコユニボード
寸法(mm)
600×450×2
質量(g)
300
穴径(Φmm)
2.5 (穴4スミ)
エコマーク認定
認定
表示内容
フォークリフト制限速度10
エコマーク認定番号
07 118 031
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20944728
816-38
¥
3,170
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください