避難・誘導標識 津波注意

避難・誘導標識 津波注意 - ユニット

港の岸壁等へ設置する事で津波への警戒を促します。

用途津波警戒区域への設置に。トラスコ品番106-4800材質アルミ寸法(mm)680×400質量(g)1220タイプ普通山カール加工・平リブタイプ、白部反射・樹脂コーナーパーツ付表示内容注意 Warning 津波災害警戒区域 Tsunami hazard zone内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20944798824-66
10,000
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする