ユニット
反射表示板 避難場所
避難場所に掲示する反射アルミ標識です。
用途
避難場所への表示に。
トラスコ品番
128-2116
材質
アルミ
厚さ(mm)
0.9
取付
平リブ金具止め
質量(g)
1100
縦(mm)
680
横(mm)
400
表示内容
避難場所
内容量
1枚
注意
※平リブ金具、取付ポールは別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20944816
824-75B
¥
13,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください