曜日別特売

消防蓄光ステッカー消火器(図記号のみ)

消防蓄光ステッカー消火器(図記号のみ) - ユニット

日本消防標識工業会品質自主管理標識推奨品です。
ピクトイラスト入りなので消火器の設置場所を一目で判断出来ます。

用途消火器設置場所への表示に。トラスコ品番224-0370材質蓄光ステッカー取付貼付タイプ(ステッカー)質量(g)5タイプ正方形型縦(mm)90横(mm)90表示内容消火器(図のみ)内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20944825825-26
990
729
802(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする