ユニット
消防蓄光ステッカー消火器(図記号のみ)
日本消防標識工業会品質自主管理標識推奨品です。
ピクトイラスト入りなので消火器の設置場所を一目で判断出来ます。
用途
消火器設置場所への表示に。
トラスコ品番
224-0377
材質
蓄光ステッカー
取付
貼付タイプ(ステッカー)
質量(g)
15
タイプ
正方形型
縦(mm)
150
横(mm)
150
表示内容
消火器(図のみ)
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20944834
825-27
¥
1,650
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください